水溶性研磨液のレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水溶性研磨液 エーゼット
エーゼット
2,298 / 税込 2,528
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。 【用途】一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
澤端機械店 様2024-11-12
用途:
刃物研磨用

何度か購入して問題無く使用してます、ただ高価なので…
代用品も考えていますが変えるには至っていません。

2021-03-11
用途:
エンジンO/H
対象商品:
05828925

フレックスホーン(BC型・粒度240)
これを使う時に使用

2019-07-18
用途:
工業用 刃物研磨作業
対象商品:
05828925

先日、購入しました。
研磨作業も問題なく出来ましたし、納期も早いし、価格も安いので、今まで使用していた商品から切り替えたいと思います。

こわや 様2020-05-09
用途:
刃物を研ぐとき。
対象商品:
05828925

刃物を研ぐときに薄めて使いさび止めに最適です。楽々使用。

2018-03-23
用途:
研磨加工
対象商品:
05828934

安い研磨液がなかなかないので助かります
性能は可です

有限会社吉田精密 様2017-04-12
用途:
平面研磨で使用
対象商品:
05828925

なんら、問題なく使用しています。水で薄める倍率が大きいでいいです

2017-04-29
用途:
縦軸研削盤で。
対象商品:
05828925

規定の希釈倍率50倍で使用、防錆効果が顕著に感じられる。

2016-10-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05828925

刃研ぎ機で使用。タンクの使い勝手もよいです。

2014-12-07
用途:
研削加工、ワークの洗浄など
対象商品:
05828925

今までは20L入りの他社製品などを使用していましたが、希薄するのでなかなか減らず場所も取るので
こちらの製品を使用。粘つきなどもなく防錆も良い方なので割高ですがまた使用するかと思います。

2014-12-06
用途:
研磨機に使用
対象商品:
58411735

扱いやすい。