293シリーズ クイックマイクロのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
293シリーズ クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)
   
直進式スピンドルと大リード送りねじによる安定した測定力で、測定物にスピンドルを速く当てても測定値が安定します。初心者でも手軽に高精度な測定が可能です。数々のデジマチック測定器に採用している絶対原点を持つ絶対スケール内蔵のため、電源ON毎のゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。ひとまわり大きな液晶表示を搭載した、読取り容易な「デカ文字」タイプを採用しています。表示値のホールド(保持)ができます。出力付機種は、測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。 シンブル1回転点に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形状の寸法を素早く測定することが可能となりました。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-06-17
用途:
実験
対象商品:
01994045

実験用にて購入しましたもう少し価格が下がるとさらに良いです