スピードコントロールモーターユニットタイプUS形のレビュー

平均満足度 5.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター
オリエンタルモーター
18,980 / 税込 20,878
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-12
用途:
ベルトコンベアの補修
対象商品:
00517851

オークラ製ベルトコンベアのモーターが動かなくなったので、こちらに交換。 オリジナルのP社製モーター(廃盤)とは軸の規格が異なっていたのでギヤヘッドごと交換する必要がありましたが、それでも新品買い替えよりかなり安く修理出来ました。

リボンスタイル株式会社 様2017-06-07
用途:
低速、高トルク搬送用機器
対象商品:
00517851

コネクタ処理済みで簡単に使える。CW/CCWがSWで切り替えできないのは残念だが配線変更は容易。

1人が参考にしています
2015-12-25
用途:
移動標的作成
対象商品:
00517851

価格機能満足

共栄設備 様2015-06-01
用途:
振動装置
対象商品:
00517833

造りがいい

1人が参考にしています
2013-02-28
用途:
樹脂の表面研磨加工
対象商品:
00517833

研磨加工も一面ではなく、多面ある場合には角度と速度を変えないと不可能です。このタイプであれば高速中速低速と選べるので、作業者に速度を数値で支持可能となります。

1人が参考にしています