圧力スイッチのレビュー
- 用途:
- コンプレッサーのメンテナンス時
- 対象商品:
- 02105713
非常に使い易い商品です。
動作もスムーズに、取り付けも簡単です。
- 用途:
- エアーコンプレッサー
- 対象商品:
- 02105713
レビューにエアーコンプレッサーのスイッチに問題なく使用と圧力が下がると直ぐに再起動するとあるが、MAX8kgに設定すると0.2kg下がると再起動するので四六時中モーターが周りっぱなしになるので使い物にならない。用途は『圧力を出来るだけ設定値に保ちたい時』に使用する物と考えた方が良いです。設定値で切れるか、設定値に以下でONになるかのどちらかです。
- 用途:
- エアーコンプレッサーの圧力スイッチ交換
- 対象商品:
- 02105722
設定圧力を目盛に合わせて動作させました。圧力計の指示値と同じ目盛位置で、正確でした。動作良好です。
- 用途:
- 古いベビコンの修理
- 対象商品:
- 02105713
購入前に他の人のレビュー(以下)
ーーー設定した圧力になると停止
その圧力から少しでも下がると起動
その間の幅がありませんーーー
を見て心配したが実際には支障なし。
圧力設定値のインヂケーターがついていて良い
日立の古いベビコンの圧力SWの交換に使用しました。
- 用途:
- コンプレッサーの起動・停止
- 対象商品:
- 02105722
コンパクト・シンプル構造が良いところ、ただ接点容量の記入が無いので気になります。電源接続端子スペースが狭く作業性が劣る。
- 用途:
- エアーコンプレッサーの圧力スイッチ交換
- 対象商品:
- 02105722
同じ圧力スイッチが1年で動作不良になり、今回も交換しましたがON
/OFF幅がほとんどなく不安です。他機種に交換予定です。
- 用途:
- コンプレッサーの圧力スイッチの交換用
- 対象商品:
- 02105722
設定した圧力になると停止
その圧力から少しでも下がると起動
その間の幅がありません
幅の調整が出来るものは高価になります
たまにしか使わないならこれで十分です。
- 用途:
- コンプレッサーの電源自動化
- 対象商品:
- 02105722
いままでモーターが回りっぱなしだったが自動的に電源が切れるので節電で、経済的である。
- 用途:
- エアー圧力の制御
- 対象商品:
- 02105731
0.5~2.0MPaの間で任意の圧力設定が可能で使い勝手がよい。
接点出力は常時閉、常時開となっていて、接続する端子によって使い分ける。
接点を電磁開閉器と接続すれば、自動運転が可能になる。
カバーもねじ1本で着脱可能なので、メンテナンスも容易だ。