低温潤滑用 シリコーングリースのレビュー

平均満足度 4.70 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業
信越化学工業
1,998 / 税込 2,198
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。 【用途】低温潤滑用
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-10
用途:
車、オートバイ、エアガンなどの整備

機器を問わず、一般のシリコングリスでは固い、動きが渋い等と感じる箇所に使用しています。問題無く稼働しています。

2022-08-02
用途:
現場
対象商品:
02334945

シリコングリースは、他のメーカーで沢山ありますが、わが課は、これ1本です。
リピーターです。使い易いのと性能に優れていると思います。
価格もそう高くないですし!!

2022-07-05
用途:
組み立て作業など
対象商品:
02790207

以前より信越のシリコーンは使用している。とくにゴム、樹脂など不安なく使用できるので
高速や高温にならない箇所のブッシュ、シャフト、パッキンなどの組み立てには欠かせない。

2022-02-15
用途:
エアシリンダーのオーバーホール
対象商品:
02334945

大型のエアーシリンダーのオーバーホールを年1回、10年以上継続していますが、動きのスムーズさは、新品と変わりありません。グリスがいいのか、シリンダーがいいのかわかりませんが。

2021-12-18
用途:
ベアリングの潤滑
対象商品:
02790261

チューブが金属ではないので使いやすい。またシリコングリスは高価だが
この製品はそれほど高くなく入手しやすく、かつ温度域でバリエーションが
あるので選びやすい。

2021-04-25
用途:
キースイッチのルブ
対象商品:
55664428

メカニカルキーボードのキースイッチをルブするのに利用。
ちょう度がKrytox 205 g0と同等、かつ安価なため、おすすめです。

1人が参考にしています
2021-01-13
用途:
現場
対象商品:
02334945

リピーターです。今では、皆さん注文の時はモノタロウ、必ず他と比較して依頼してきます。ちょうど割引の日にあえばもっといいのですが!!

2020-03-28
用途:
PCPエアライフルのメンテに使っています
対象商品:
02790207

Oーリングを多用しているPCPエアライフルのメンテには信頼のおけるシリコングリースを使用するのがベスト、このシリコングリースは過去数年使用しているが全く問題無し。尚エアライフル以外にも使用しています。

2019-07-16
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02334945

機械メーカー指定のグリスなので安心して使っています

Kew Garden 様2019-03-04
用途:
パワーウィンドウのレールに塗布
対象商品:
02790261

稠度が低く垂れないので塗布し易く油膜の維持が安定的に行える。

2017-10-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
02334945

指定油脂なのでチョイス、仕事上の経験からメーカーも信頼できる。

2016-12-22
用途:
摺動部のグリスアップ
対象商品:
02334945

長期間使用してもタレて来ることがないので重宝しています。粘度もこちらが期待しているものです。

株式会社BSG 様2016-01-24
用途:
化学物質のスプレーガン摺動部など、原則的に装置全般に拡大予定
対象商品:
02790207

化学物質を取り扱う装置、精密部品摺動部の硬化、スティックに対し他のグリスに比較して明らかに有効である。
価格もそれなりに高価ではあるが当社の場合、充分ペイする性能があると判断します。
当該設備は化学薬品などの装置では世界的なメーカーである米国GRACO社から購入したもので、当初付属していたグリスは性能はよいがかなり高価で有り、国産に必ずあると考え各種探索した結果、たどり着いたのがシリコングリスG30Lであった。
製品には万能の能力はないのでこれを見て使用を検討された方はそのつもりで選定してください。
もしかしたらGRACOの付属していたグリスは信越化学から仕入れているのでは?

2人が参考にしています
アイ・エス・チュービング 様2015-10-26
用途:
パッキン塗る。
対象商品:
02790207

密着性が良くシール性が良いので良いですね。

2015-01-21
用途:
メカチャックの潤滑油として使用。
対象商品:
02790252

商品自体は満足です。が 若干品質を下げても割安な物を希望します。

1人が参考にしています
2015-09-20
用途:
低温下での試験器潤滑
対象商品:
02334936

商品については、満足ですが 到着時に液漏れがありました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-12-01
用途:
防水チャック潤滑用
対象商品:
02334945

普通です。ノズルの先端にキャップがあるともっといいです。
もう少し大きいサイズも欲しいです。

2014-04-11
用途:
器具分解整備
対象商品:
02790207

主に水栓(蛇口)を分解整備の際、回転部・パッキン等に少し塗布するだけで、復旧後の感触がよい。

2014-01-13
用途:
二輪車整備資材として。
対象商品:
02334945

昔から市場に出回るごく普通のシリコングリースです。
品質が安定してるので安心して利用できますが、塗布後の基油の浸み出しによる乾燥がやや早い気がし、長期非分解のシールでは、耐水性が若干低いように感じます。
いづれ、基油が普通のシリコンオイルなので、シリコンオイルの特性(油性は強いが油膜(極圧性)はあまり強くない/ゴム樹脂類に影響が少ない)と、数値的な温度特性を知った上で使う分には非常に良いグリースです。
ブレーキフルードに対する適用(適応)が示されていない品種ですが、極端に耐久性を求めない限り、ブレーキシリンダ(マスター,ホイール,キャリパー)に使えなくはないです。
但し、(添加物が少ないせいか)フルードに流されて潤滑性が低くなってしまいやすく、私のところでは、機械式のカムやブレーキパネルの摺動面パッドの裏限定で問題なく使っています。
他の用途では、電装品カプラー、摺動接点等の潤滑と防錆用途に、ゴム/樹脂部品の潤滑に、同社製の真空グリース(=オイルコンパウンド(耐酸代用),固い)とともに、長らく問題なく使っています。

2人が参考にしています
2018-01-19
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02790207

よく伸び、動きもスムーズになったが、高荷重には向かない。液体のグリスも併用して好みの硬さに調整した。