マイスターフィニッシュ 丸棒タイプのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジー
1,298 / 税込 1,428
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。 【用途】各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-10-15
用途:
金型研磨
対象商品:
06793096

リューターに取り付け使用してみて使いやすかった。
細かいところにも使用でき使い勝手がよかった。