カプリコン・ミニ セットスクリュータイプのレビュー
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
エルケム・ジャパン株式会社 様2019-05-30
- 用途:
- モーターと減速ギアの接続
- 対象商品:
- 07217472
間にエラストマーが入っているため、回転軸のわずかなブレに強く、安定した駆動が可能になりました。
2017-03-28
- 用途:
- モーター軸と作業軸の結合
- 対象商品:
- 07217034
手作りの機械は工作精度が悪く,モーター軸と作業軸をつなぐのにたわみ継手ではうまくいかなかった.このオルダム式継手は少しやすりによる調整が必要だが回転はとても軽くなった.
2015-03-29
- 用途:
- モーターと異径軸との接続
- 対象商品:
- 07217402
まだ組み立てている段階ですが、軸にもしっかり取り付けられ、スムーズに回転します。バリエーションがいろいろあるので、助かります。
永福興産 様2015-12-14
- 用途:
- CNC
- 対象商品:
- 07217393
説明不足 他で調べて 良い物だ ?
MonotaROからの回答
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
2013-12-14
- 用途:
- 学校の卒業研究の機器の製作のために使用する
- 対象商品:
- 07217506
直流電動機同士を結合するために,自作でカップリングの製作トライしたが,芯出しがうまくいかなかったので,本商品の購入に至った。振動もブレもなく快調である。この度の電動機は,回転子の軸の直径が約11ミリメートルでフィットしていて軸にキー溝もついていたので,止めネジでうまい具合に固定できた。直流電動機は,SANYO DENKI CO.LTD DC SERVO MOTOR R720-039W 65W 30V 3.6A 1050min-1である。