鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21のレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業
千住金属工業
9,498 / 税込 10,448
従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-16
用途:
製造及び開発試作で使用

早めに製品が欲しかったので、短納期で届いて助かりました。

2024-11-22
用途:
製造現場で使用する

少々高額ですが、仕入先から直接届けてくれるので安心です。

2024-06-10
用途:
製造現場で使用する
対象商品:
07292835

環境物質調査を行う商品に使用する材料の為、メーカー直送品で安心です。納期も安定していて助かります。

2023-02-24
用途:
電気部品への半田付け
対象商品:
07292853

当初の鉛フリーはんだから改良されてノリも良いです。お客さんの指定とゆうこともあり長年使用しています。良品です。

ヤシマ電気株式会社 様2022-08-02
用途:
小さな基板への半田付け作業に使用
対象商品:
07292871

小さい物の半田付けなので、1ヶ月に1巻を使用購入しています。
何年も前から使用しており半田性が非常に良い。
今後もモノタローでの販売をお願い致します。

2022-06-14
用途:
電子機器の修復・修理・補修など
対象商品:
07292862

ハンダ濡れ性や盛り付けが良く作業性が向上した。但し、高価である。

2021-06-08
用途:
スイッチの端子と電線のハンダ付けなど。
対象商品:
07292853

鉛フリーなのですが、共晶ハンダに負けない濡れ性と作業性です。
とても満足しています。

2019-08-30
用途:
基板半田
対象商品:
07292844

半田フラックスの飛散も少なく、なじみも良く作業性に優れています。

株式会社 エヌワイエス 様2016-07-21
用途:
無洗浄品の半田付け製品
対象商品:
07292871

値段が少々高いようです。
ご検討頂けましたら、専門商社に発注しなくて良くなりますが、、、。
ご検討お願い致します。

3人が参考にしています
富士通メディアデバイスプロダクツ株式会社 様2007-03-19
用途:
測定用冶具の作成 1組6個のパーツ(H13mm×W10mm×厚さ2mm)をはんだ付けする
対象商品:
07292896

わりと素直に濡れ広がりなかなか良い。が、裏面もはんだ付けするので個相→液相の温度差が3℃しかないのは超きつい。温度差10℃になれば最高です。またM35の合金でESC21も御社で扱って欲しい。 購入歴0。