ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付のレビュー

平均満足度 4.78 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-24
用途:
現場溶接の焦げとり
対象商品:
07167702

前から使ってますが現場で重宝してます。
また対応も早く現場に間に合ったので次回も注文したいと思います。

オペラ・パフォーマンス 様2021-04-28
用途:
自動車改造
対象商品:
07167693

曲線部分の錆落としや磨きに使用してます。
資材を削らずに塗料や錆を落としたい時に使ってます。
価格がもっと安いと助かります。

2020-06-05
用途:
バイクのフレームの錆取り
対象商品:
07167693

初めて、モノタロウで購入しましたが、1っからだして頂けるので助かりました。

松本亘弘商店 様2020-04-21
用途:
ブレーキキャリパーのブーツ溝の錆取り
対象商品:
07167693

耐久性抜群、ドリルにつけて簡単に使用できていいです

2018-11-05
用途:
塗装、サビ剥離
対象商品:
07167693

ラジアル方向の研磨ディスクを所有していませんでしたので初めて使用してみました。研削力はそこそこですが、形状に合わせて変形してくれるので重宝しています。

Moto Rodeo 様2017-12-14
用途:
アルミ、ステン、鉄等の錆の研磨作業
対象商品:
07167702

研磨物の先端や隅まで入りやすいので、研磨作業の効率が上がります。

2016-06-17
用途:
金属の、磨き、艶出し
対象商品:
07167736

以前、リューター用のを、使っていたので、ドリル用も使ってみて、大満足です、
他の番手も、揃えたい

2015-02-21
用途:
バイクや車のブレーキキャリパーのシリンダー内部のホーニングに使用。
対象商品:
07167702

自分は、ディスクブレーキ分解時のシール溝清掃時に、物凄く助かってます。特に、古いバイクのアルミキャリパーには、効果満点ですよ。この商品が、一点でモノタロウさんで買えるとは思いませんでした。自分は120番で、リューターの回転数で調整して使ってます。この幅で直径が小さい物があればいいのですが。後、この商品がもう少しメジャーになって単価が下がれば言う事無しです。

1人が参考にしています
2013-02-26
用途:
機械部品のゴム状ガスケット除去など地金に傷、摩耗を生じさせたくない作業に使用します。
対象商品:
07167693

ブラシ部の対摩耗性も良好で軸ブレもなく長く使用できます。
金属のサビ除去からガスケットの剥離、塗装の下地処理など使用
用途も多く重宝しています。
価格がもう少し安ければありがたいのですが、使用できる耐用期間からしたら
適正価格なのかもしれません。