高性能ホースのレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高性能ホース TRUSCO
TRUSCO
1,898 / 税込 2,088
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-31
用途:
機械器具の水洗浄
対象商品:
08290861

水圧に強いと謳っているが、気温が23℃以上の夏季は、県水道の使用圧力に対して、高圧レバーノズルの止水時に、ホースが柔らかすぎる為か異常に膨張して危険を感じた。
未だ冬季に使用してないが、耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)とも謳っているから、冬場は快適に使用できることを期待している。

1人が参考にしています
2021-09-14
用途:
水やり
対象商品:
08290843

スプリンクラーにホースをつけて、みずやりを行った。

1人が参考にしています
2019-03-31
用途:
洗浄機給水ホース
対象商品:
08290852

やや、復元に不足している為に、格納する癖が残り次回からの使用がむつかしい

2016-02-13
用途:
水道管修理に伴い臨時的に使用
対象商品:
08290852

柔らかすぎず硬すぎない軟度が使用しやすく作業が楽に進みました。
10mの長さは必要なかったのですが残った部分は後に使用しようと思っています。
また、材質が丈夫なため他の流用にも十分に対応可能と思います。