Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形のレビュー

平均満足度 4.50 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機
富士電機
1,198 / 税込 1,318
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-14
用途:
オムロンの代替品として
対象商品:
08508263

いつの間にかオムロン 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 照光式 ボタン形状:長角(2方向ガード) モメンタリ 1c はんだ端子 が受注生産品となり小ロットでは購入出来なくなったため互換品として使用
パネル裏スイッチ部の形状に差異は有るものの、露出部はうり二つ
見た目や押した時のフィーリングなど互換品として十分満足出来る物でした

足立 音響 様2022-03-27
用途:
電源制御
対象商品:
08507834

SWを取り付けるのが簡単にで来ました。
DC24V対応で抵抗をつける手間が省けます。

2022-03-04
用途:
φ16の照光押しボタンを、ランプ式からLED式に交換
対象商品:
08507877

取付サイズ的には、問題ない。
換前のスイッチが、ガイド無しだった。が、本品は、サイドにガイドがついている。作業性が悪くなった。

2017-04-14
用途:
弊社製品の部品として
対象商品:
08508254

希望通りの動作をしています。問題なく使えています。

セイキサービス・オザワ 様2016-02-18
用途:
起動停止用
対象商品:
08507852

安価で扱いやすいスイッチ取付配線も直ぐ出来加工しやすい

植田産業 様2020-07-23
用途:
研磨機の主軸回転のON,OFF
対象商品:
08508263

研磨機にクーラントを使用するため、反応が悪くなるので
1年に一度交換しています。

2015-06-22
用途:
保守部品
対象商品:
08508254

現物を見ないと、どんなスイッチかわからない時に便利です。
これはブロック構造になっているので、色々な組み合わせが出来ます。

F・Tサービス 様2009-03-30
用途:
製本機械
対象商品:
08507877

特に不満などは無いです、良い製品だと思います。