防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプのレビュー
- 用途:
- 車の錆止め
雪国の為、冬場は凍結防止剤(塩カル)が路面にまかれ、車の錆が激しいです
錆防止の為、タイヤ交換時等に足回りや底回りに塗布しております
おかげで、他の車に比べて錆具合は全然良い状態だと思われます
以前はスプレーグリスを塗布しておりましたが、グリスより広範囲に塗布出来き、目立つこともなく奇麗です
- 用途:
- 現場でのナット外し
継続的に購入している安心のモノタロウ商品です。性能的に問題なく使用しております。以前は、細いノズルが付属していたような記憶でしたが、今回は付属なしでした。必要であれば古いの使い回しすれば問題はありません。
- 用途:
- 物置小屋シャッターの動作環境
シャッターの動きか゛重くなったので低臭タイプの潤滑スプレーを使用.
軽くて臭いも無くシャッターの動きが軽くなりました。
- 用途:
- 機械部品の脱脂
油分の取れが良く乾燥も早い。異臭がなく使いやすい。
- 用途:
- 金型作業
金型の錆取りに使用している。他を使用したことがないので良くわかりませんが、よく錆が取れて動きが良いとの担当者の声がありました。
- 用途:
- 自動車・バイクの防錆用
錆びやすい箇所に吹いておく事での防錆効果を期待。効果はこれからです。
- 用途:
- 錆に良く効く。
固着したブレーキやクラッチ、アクセルワイヤーに使用しています。あまり安い物だとちょっと、でも高いやつは、という方にお勧めです。臭いも少ないので、とても重宝しています。
- 用途:
- バイクの手入れに使用しています
バイクの各部摺動部に使用しています。臭いも少なく潤滑性能もよいと思います。
- 用途:
- 自転車の錆止めに
自転車の錆止めとして購入しました。
ねじ部分など錆びやすい箇所に3か月ごとにスプレーしてますが現在も
錆びることなく効果を実感してます。
- 用途:
- ダイヤモンドシートカッターの研磨油として使用
エンジンヘッドのバルブシートカットで、ダイヤモンドシートカッターの研磨油として使用しています。
カッターもアルミヘッドに噛みつかず、すぐ拭き取れて使いやすいです。
- 用途:
- 部品や器具の保管に
- 対象商品:
- 08742571
商品名に強力防錆と銘打ってありますので期待して購入しました。
部品やボルト類、特殊工具やタップダイス、ナタ、ノコ、カマ、スコップ等の防錆で大量に吹き付けますので安価で420mLは助かります。
少量で充分なネジの緩めには高価な専用品を使って、器具の防錆には当製品として節約しております。
- 用途:
- 様々な隠蔽部の金属面
- 対象商品:
- 08742571
防錆に使用しました
臭いが控えめで使いやすい
液は浸透油のように緩くサーッと広がる
ノズルにストローがなく拡散広範囲に拡散するタイプ
PN55やペネトン付属の2wayノズルをまるごと流用できます
(いずれモデルチェンジで使えなくなるかもしれませんが)
- 用途:
- 古い車の整備に
- 対象商品:
- 08742571
ボルトを緩める際や組み付け時に少量塗布したり、油臭くないので重宝してます。
長いノズルが付属されてないので、他の使い終わったスプレーから付け替えて使ってます。
- 用途:
- 工具メンテ
- 対象商品:
- 08742571
水置換性のためかとても良く浸透します。錆び落とし性も良さそうでペンチかしめ部から赤錆びが流れてきます。5-56の乾きにくい感じかな。あちこちに重宝しそう。
- 用途:
- 防錆に
- 対象商品:
- 08742571
製品の防錆に使用しています。
頻繁に使用するものなので安価なのは非常に助かります。
ただ、細部の防錆には長いノズルが欲しいところ。
着脱できるノズルをぜひご検討いただきたいです。