ABAホースバンド オリジナル 12mmのレビュー
- 用途:
- ダクト配管施工時及びホース配管施工時
ステンレス製に比べダクトやホースをがっちり固定してくれる
- 用途:
- 空圧器具など
- 対象商品:
- 09205366
色々なバンドを使いましたが、これいいです!
ミキサー車など屋外仕様ですが、熱にも強く全体的に締まるのでいいですよ。
- 用途:
- マイカー用
- 対象商品:
- 09205375
使用する工具が7mmなのが気に入りませんが、それ以外は良いと思います。
絶対に抜けては困るオイルホースにはダブルで使用しています。
- 用途:
- 訪問入浴のカプラー締め込みに
- 対象商品:
- 09205357
バンドの端が上にやや折っているためきつく締めてもホースに食い込んでいくことがなく安心してきつく締められます。他製品はきつく締めることができませんが、この製品は今までずっと使用しており信頼性があり満足しています。
- 用途:
- 車のエアコン配管の接続
- 対象商品:
- 09205357
リピートです。大丈夫かなと思いつつ、エアコンの圧力ホース同士をタケノコを介して繋ぎ、このバンドで締めて固定しています。2年くらい使用しているが全く異常無く、外してホースのバンド跡を見ても均一に締めついています。フランジがテーパーになっていて、ホースと接触する部分にねじ面がなく、余計な食い込みなどがありません。よく出来ています。ラチェットできつめに締めてもヨレず、強度も高いです。とにかくホースに対しての攻撃性が低いのが気に入っています。強めに確実に締めたい場所はこれに決めてます。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 09205375
ラジエターのホースを固定するため購入。バンドにバリもなくしっかり固定できました。ブルーの塗装もワンポイントですかね。もう少しバンド幅が狭いものがあればベストです。
- 用途:
- ターボホース用
- 対象商品:
- 09205384
ボルボのターボホースに使用しました。バンドのエッジもホースに優しそうでしっかりと締めることができました。ボルボ純正バンドも同じスウェーデンのこのメーカーのものを使用しているのでしょうか。
- 用途:
- 締め付けはトルクがいるが、しっかり締まる
- 対象商品:
- 09205357
宣伝文句のとおりシッカリ締まります。また、高温化での外径21シリコンホースの締め付けに使いましたが、ホースには殆ど締め付け痕ができません。
但し、改善要望点はあります。クレームというよりは、より良い製品とするために御一考ください。
・シッカリ締まるのは良いが、ネジの締め込みがかなり硬い。感覚的なトルク感では通常他品の2倍以上あるのじゃなかろうか。
・締め込むネジの六角頭対辺寸法は7mmですが、他の殆どの製品は8mmです。締め込みトルクが高いがゆえ、7mmのソケットを購入しせざるを得なかった。
- 用途:
- ホース配管の締付
- 対象商品:
- 09205357
バンドが肉厚なため、少々力を入れて締めても千切れない丈夫な製品です。何度か購入しておりますが、設備振動で緩むことも無く経過も良好です。
- 用途:
- キャブレターの保持
- 対象商品:
- 09205411
インテイク マニフォールドにつけています。インマニに対応しているはずのYAMAHA純正ホースバンドは細すぎて適切な締め付けが出来ずキャブレターが外れやすかったですが、ABAは対応径とバンド幅のバランスが良く、ガッチリ締め付けることが出来ました。
- 用途:
- 送水ホースの接続に
- 対象商品:
- 09205402
送水ホースの接続に使用しています。
しっかりしていて、安心して使用できます。
- 用途:
- 車の冷却水周りに
- 対象商品:
- 09205402
以前同じ物を購入した時 何故か緩んだ経験があったのですが。
今回購入した物は全くそのような事は無く。
良い感じです。
- 用途:
- 自動車インテークパイプのホース止め
- 対象商品:
- 09205454
自動車のインテークパイプのつなぎのシリコンホースを止めるのに使用しています。高圧がかかるターボ車の場合、しっかりとまってないとホースが外れます。
ABAホースバンドは、かなりのトルクで締めてもカラ回りすることはありません。また、ホース側が平面のため、ホースを傷つけることがありません(穴のあいたホースだと、シリコンホーズがそこに食い込んで、表面が削れます)。
車専用のスポーツパーツとして売っているホースバンドは、ABAと同じトルクで締めるとカラ回りしてしまいます。しかも3倍以上の価格。。。ABAホースバンドのすばらしさに脱帽です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 09205357
ゴムホースの締付けに使用。
みっともないボコボコの跡が付かず、ホースへのアタックが少ないことを期待して使用しました。
締付けなどはソケットでやりますが、念のため頭は+が使用できるようになっているともっと良いかもしれません。
- 用途:
- ホースニップルへのホース接続部分
- 対象商品:
- 09205357
使用範囲(Φmm) 15~25 と表示あります。
内径15、外径20mmのホースでの使用で確かに使えます。
が、締込みで真円からの変形が大きくなるんで、使用範囲maxの25mmあたりでの使用が、美しいようです。