スライドレール S101のレビュー
高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
2020-11-12
- 用途:
- シルバーラックのスライドレール交換に。
- 対象商品:
- 09239194
900×450のシルバーラックのスライドレールがダメになったので交換しました。
しっかりした作りでPCのキーボートとマウスの引き出しレールの代替えとして十分です。
ただ一点問題があるのはレールが引き抜けないので固定する際は大変です。
その為にL金具・ビス・リベット等を使用して固定しました。
1人が参考にしています
櫻井時計舗 様2016-11-07
- 用途:
- システムキッチンの引き出しのメンテナンス(スライドレール交換)
- 対象商品:
- 09239203
近所のホームセンターで買ってきたスライドレールは厚みがあったため、スライドレール交換後に引き出しが入らなくなってしまったため、薄いスライドレールを物色していたところこれを発見(皆様もスライドレールの交換には、レールの厚さにご注意を!)
このスライドレールは厚みが薄かったので問題なく使用できましたが、購入当初(配達当初)は実際の使用時と逆の向きにインナーレールが挿入されており、引き出しを取り外した状態(インナーレールを引き抜いた状態)でレールを取り付けできないようになっていた。
本職を対象とした製品なので説明書がないのは仕方ないとしても、通常の使用形態と逆向きにインナーレールが挿入されていたのには閉口。暫く試行錯誤してインナーレールを前後逆にして装着できることを発見し、問題なくスライドレールを交換することができました。今後同様のメンテナンスをする方は参考にして下さい。
3人が参考にしています