Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムのレビュー
- 用途:
- クルマ、バイク等での使用
材質をNBRからふっ素に変更し耐熱性や耐久性の向上をはかってみました。
さまざまな規格、材質がありますが、ホームセンターでは取り扱いのないものを1個単位から購入できるのは非常に助かります。
また、それぞれサイズ別に丁寧に梱包されており好印象です。
- 用途:
- 補修
ヤマハSRXの燃料コックの補修に使用。メーカーでは補修部品の設定がありませんが、こちらでサイズも機能も問題なく使用できました。
- 用途:
- ガレージジャッキオーバーホール
3~4年程前に購入したアルカンのジャッキのポンプ(ピストン?)戻りが悪くなったので、オーバーホールのために購入しました
ダブルポンプのためP-8、P-11各2個
オイル注入口、固定解放用はP-18各1個の購入です
問題なくオーバーホールできました
- 用途:
- 溶剤容器のパッキン
さすがにフッ素ゴム製です。 石油系溶剤に侵されず膨潤もなし。 とても良い製品だと思います。
- 用途:
- ホークリフト修理
古い2FG25ホークリフトの修理に、ありがとうございました
- 用途:
- フロアジャッキの修理
油圧フロアジャッキの油漏れの修理に使用。とりあえず漏れは止まりました。後は耐久性がどれ位か楽しみです。安価で修理することができ大満足。
- 用途:
- 機械メンテ
既存品を採寸して選定。問題無く使用中。交換費用が爆下がり。ありがたい。
- 用途:
- 旧車の部品として入替
50年前のオートバイの部品として使用、スッソゴムの為か、ガソリンまけが無く、安価で助かります。
- 用途:
- 弊社製品の空気機器可動部シール用に
フッ素素材なので、耐摩耗性にも耐えれると確信しております。
- 用途:
- バイク整備
フッ素ゴムは耐ガソリン性があるので、キャブレター用です。元のOリングのサイズが判らなかったのですが、安いので数種類買ってみました。
- 用途:
- エアー漏れ補修
サイズバリエーションも多く1個から安く買えるので無駄がなく便利です。(もちろん単品だと送料の方が高くなるので他商品購入時に合わせてですが)
水、エアー、油、薬品使用可なので必要時にはリピートします。
- 用途:
- ビードストッパーに
レーシングカートのビードストッパーのOリングが経たっているので
交換しました。
サイズは大体良いです。
他に2種類買いましたがどれが良いのか分かりません。
- 用途:
- キャブレターOH
- 対象商品:
- 09353251
バイクのキャブレターをOHする時に使いました。
純正品と変わらずに使用できるのでコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
今後もリピートします。
- 用途:
- カーエアコン修理
- 対象商品:
- 09353276
フッ素Oリングが1個から安く買えるので非常に助かっています。検索、サイズの絞り込みもやりやすく時短できています。
- 用途:
- オイルポンプのシール
- 対象商品:
- 09353635
これまでは純正の部品を購入して使用してきましたが、供給停止となり、規格から本品を探し出して購入。全く問題なく使用できております。
- 用途:
- キャブレターの分解メンテナンス
- 対象商品:
- 09353224
キャブレターのスローニードルのシール性向上の為に交換しました。
漏れもおさまり機能回復しました。
- 用途:
- モノタロウの有機溶剤ハンドスプレーの補修
- 対象商品:
- 09353355
ハンドスプレーの加圧エアポンプのピストンについていたOリングが破損したため交換用に購入した。サイズもほぼ同じで再度使用できるようになった。
- 用途:
- バイスハンドルの音消し
- 対象商品:
- 09353346
NBRでもよかったのですが、1個単位で購入できますので大した価格差もないため
耐久性最高のゴムという所でこちらにしました。べたつき感がないのも良い感じです。
- 用途:
- オートバイの修理
- 対象商品:
- 09353251
スーパーカブ カスタム型エンジン、発電機側カバーを固定するボルトのシールに使いました。価格が安いのでフッ素ゴムにしました。