水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]のレビュー

平均満足度 4.60 (95件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
189 / 税込 208
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。 【用途】・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送
95件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社クボタ 様2021-09-17
用途:
薬品注入用
対象商品:
09482137

通常のラバーホースです。可もなく、不可もありません。

ダイヤゼブラ電機株式会社 様2021-02-24
用途:
水の輸送
対象商品:
08597346

5年使用してもひび割れなくしなやかで問題が出ないいい商品です。
寒い時も硬さなどは変わらないので取扱いに不便な部分がありません。

有限会社トラヤランドリー 様2021-01-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
18722113

捜していた商品です。
思った通りぴったりとフィットしました。

2020-12-23
用途:
ポンプによる水、酒移送に使用。
対象商品:
09483275

ねじれが少なく使いやすい。ホース自体の柔らかさもちょうど良い。

2020-07-16
用途:
混合栓吐水口の延長
対象商品:
09483171

信頼の専門メーカーであるトヨックス製品なだけに安定の高品質。当方の使用目的としてはオーバースペックなレベル。

2020-07-13
用途:
洗浄
対象商品:
09482751

ホースが曲がっても潰れないから洗浄作業において満足。耐久性もありホースのベタ付きや色褪せもない

高橋農園 様2020-02-07
用途:
農業用で液肥混入機のメンテナンスに使いました。
対象商品:
08597285

いちご栽培の本圃で液肥を入れる機械の補修に使いました。
好きな長さを購入できたので安価で修理できました。

株式会社カネマサ 様2019-10-09
用途:
洗面台の下にタンクを置いているのですがその中に汚水を入れるために使っています
対象商品:
08597312

丈夫で、中の汚れも見やすいので交換する際に
目安になるのでよく使っています

2人が参考にしています
2019-10-10
用途:
オイルサーバー
対象商品:
09482225

しなやかで糸入りなので、強度に問題なく安心して使えます。

2019-09-20
用途:
排水時
対象商品:
33043525

排水ポンプ用に使用しています。丈夫ですし安いと思います。

2019-07-31
用途:
液体の移充填
対象商品:
33043507

柔らかくて使いやすいが、最短0.5mで購入出来たらもっとよかった。

2020-03-12
用途:
キャンピングカーの給水ポンプに接続して利用
対象商品:
33043236

もともと使用されていたホースと同じものを購入したので、まったく問題ありません。
郵送もこんなに丁寧に梱包しなくても良いと思うぐらい、きっちりされていました。

シンセイ 様2020-02-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
33043236

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

2018-12-18
用途:
ミッションオイルポンプに
対象商品:
33042974

ペール缶につけて使うタイプのオイルポンプホースが硬化したので交換用に使用。耐油性に期待してます。

2018-11-23
用途:
散水機のホース交換
対象商品:
09482584

程よい硬さで、差し口に入れやすいです。この時期、5度くらいの気温でも、扱いやすかったです。

2018-06-03
用途:
冷却装置の給水時に使用
対象商品:
09482821

ホースに柔軟性があり扱いやすくとても満足しています。

2018-06-20
用途:
大学試験機用
対象商品:
09482706

使用するのに2mがとてもベスト
機械から水がでていた貯めていたのですが
捨てるに捨てられずホース使用で下へ捨てる為。
かなり原始的方法。

2018-06-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09482471

オイルキャッチタンク取付け用に使用しました。 特に問題無く使用できます。 透明なのでどの辺まで汚れてるかも直ぐ判って良いかも...

2018-05-30
用途:
液抜き、液移送時
対象商品:
08597294

耐圧も十分で使いやすい。50m購入した際には段ボール製の芯がついていたため、作業性も非常に良かった。

2018-02-07
用途:
オイルキャッチタンクの配管に使用。ユーノスロードスターには、ちょっとキツメで良い感じです。
対象商品:
33042974

全体的に硬いです。9パイに比べると、使い難いかも。しかし、見た目はいい感じです。