差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~)のレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~) SMC
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
スモークハウス 様2023-05-24
用途:
弊社開発機械に使用
対象商品:
01779855

満足した動作です。また使用の折は発注します、、、。

2013-08-14
用途:
船のトイレの給水バルブの自動化
対象商品:
30823003

当家の船のトイレは使用の度にバルブの開閉を手動で行わなければならず大変面倒でした。色々と探してやっとこのバルブにたどり着き自動化を図ってみました。給水も海水から清水に変えて非常に快適に使用できるようになりました。また以前は排水時ウォシュレットの給水が弱かったのですが今では問題なく使用できています。
今度はエンジンの海水冷却系統の自動洗浄化にも使用できないかと考えています。

1人が参考にしています
2014-02-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
30822522

商品はメーカー品でなんの問題もなく使えた。

1人が参考にしています