中速乾ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
田中商店 様2013-06-14
- 用途:
- 主に部品洗浄、シリコン塗布面・コーキング打設面の表面洗浄
- 対象商品:
- 32625914
従来、黒缶を使用。ただあまりに速乾すぎるので中速乾と場合により使い分け。ウエスに取って拭き取りに使用する場合は銀缶、ガス圧で洗い流す場合は黒缶。費用対効果も十分だと思う。
黒田農園 様2013-05-24
- 用途:
- 自転車の汚れ落とし
- 対象商品:
- 32625905
初めて超強力ブレーキパーツクリーナーを購入して使ってみました。価格の割にかなりきれいになります。純正のクレキャブクリーのほぼ同じ位洗浄力があります。買って損がない商品です。、こりからも使っていくつもりです。
2012-11-14
- 用途:
- バイクの部品と、プラズマテレビの画面の(ガラス)の清掃
- 対象商品:
- 32625905
あっという間に、すぐなくなります。長持ちの方法があれば知りたいです。
1人が参考にしています
レーシングスポーツフジタ 様2018-03-27
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 32625905
洗浄力はまあまあで何とか汚れは落ちます。
これより低価格のパーツクリーナーでは落ちが悪いです。
2013-09-16
- 用途:
- バイクのレストア
- 対象商品:
- 32625905
乾燥が適度に遅いため、洗浄液を無駄にすることなく使えます。特に充分浸透するまで乾かないので、汚れ落しやグリス落しに最適です。
ミヤオク 様2018-01-23
- 用途:
- 機械のメンテナンス洗浄など
- 対象商品:
- 32625905
噴射後は物凄く部品が冷たくなるので水分を呼ぶので錆びないようにメンテナンス工程が増えてしまいました。
洗浄効果は思ったよりも低い感じでした。
1人が参考にしています
大原 様2013-01-21
- 用途:
- 自動車整備時の脱脂作業
- 対象商品:
- 32625905
油落としの実力もも強力ですし、中速乾なので作業もしやすいです。できればもっと安ければもっと使用したいと思います。ケース買いでもまだ高いと思います。または18Lの販売でもあればうれしいのですが?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。