真空ポリカデシケーターのレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
真空ポリカデシケーター アズワン
アズワン
18,100 / 税込 19,910
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
タイヨーミック株式会社 様2026-02-13
用途:
シリコン樹脂の混合後の脱泡

数十年ガラスデシケーターを使用してきましたが、重くて取り扱いが大変でしたが、ポリカデシケーターは軽くて取り扱い良好です。あとは耐久性がどの位もつのか使用してみないとわかりません。

2020-08-11
用途:
試作品の脱泡作業
対象商品:
09187534

定期的な買い替えです。このアズワンのポリカデシケーターは使用していました。
割れにくいとの表記ありますが落とせば普通に割れます。
特に蓋のくびれ部分はヒビが入りやすいので注意が必要です。

3人が参考にしています
2019-02-15
用途:
エポキシの真空引き:岩石の空隙充填のため
対象商品:
09187552

アズワンの真空ポリカデシケーター(真空ゲージ付き)を購入しました。安価で非常に使いやすくて便利だと思います。Oリングの効きも素晴らしく、グリースなしでも真空がもれることは全くありません。会社の相談員の方も非常に親切で技術情報を提供して下さいます。
但し、高真空をかけるときは注意が必要です。私は岩石中のすきまをエポキシで埋めるために真空引きをしました。ポリカデシケーターの真空許容度は133Paですが、ゲージの最低メモリは-0.1 MPaでそれより高い真空をかけてもゲージの表示は変わりません。私は、念のためにと思って長めに真空ポンプを回したのですが、ふたの下部に微小クラックができてしまいました。ゲージの表示が-0.1 MPaより下がらないので安心していたのですが、実際の真空は許容強度を超えていたのだと思います。2度目か3度目の使用で起こりました。133 Paより高真空がだせる真空ポンプを使うときは、-0.1 MPaの少し手前で真空ポンプをとめて使うことをおすすめします。
なお、メーカーの方は大変親切で、状況を説明すると新しいデシケーターを送って下さいました。

5人が参考にしています
有限会社システムサービス秋田 様2014-07-21
用途:
真空調理
対象商品:
33392475

さすがポリカーボネート製。軽量で丈夫できれいです。
清潔感がいいです。

1人が参考にしています