フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプのレビュー
- 用途:
- サンドブラスターを使用する時に使っています。
- 対象商品:
- 34891647
フィルターレギュレーターとルプリケーターが分離できるのでお買い得館があります。
- 用途:
- タイヤチェンジャー
- 対象商品:
- 34891647
タイヤチェンジャーの大きさが色々あり、もう少し小さいサイズが欲しい
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 家庭用コンプレッサー使用
- 対象商品:
- 34891647
車のメンテで高圧エアーを使用した工具の為に購入。以前つけてあったものは経年劣化で透明なプラスチックの部分にひびが入り補修をしたが修理不能で買い替え。以前のものより寿命があればと期待。
- 用途:
- 勤務先での現場で以前購入したベルトサンダーを使用する為
- 対象商品:
- 34891647
価格が安価でコンパクト 持ち運びの出来る取り付け台を工作し 取り付けて移動しても使用可能です
- 用途:
- 切断・エアー工具全般
- 対象商品:
- 34891647
この商品にどうしようと迷ってる方?満足行く商品と思います。個人的には何ら問題はなく値段より上質な物です。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 30789964
先に購入したtruskoのレギュレーターが、とんでもない不良品だった為に代品として購入した。エアジョイント金具のネジが一サイズ大きかった為に、それを買いに走ると言ったハプニングは有ったものの、取り付け後は何の問題も無く使用している。
- 用途:
- タイヤチェンジャー
- 対象商品:
- 34891647
タイヤチェンジャーのエアレギュレーターが破損したため取り付け寸法が同じこの商品急遽購入しました。
使用耐圧が低い為最大使用圧で使っています。
最大使用圧が1.5MPaあればベストなのですが。
- 用途:
- 車輛修理作業じのエアーツールと塗装作業に使用する
- 対象商品:
- 34891647
エアーツールにはオイラーを使うのですが、塗装にはフィルターとレギュレターをつかい、オイラーはいらない。塗装時は本機を経由しないで使っている。途中から分岐してどちらも使える一体型はないものか?
- 用途:
- 真空予冷庫 コンプレッサーあとへの取付
- 対象商品:
- 34891656
向きを変えて使用したが、センターの結合部のOリングのおさまりが非常に悪く、漏洩する。挟み込みなので、板状のPKとOリングの併用の仕様または、挟み込み金具の形状を検討してほしい
ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 塗装作業時、機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 30789964
これはあまり良くないですね。
2個使用していますが1個が本体同士の連結部分から若干のエア漏れがあります。
水抜き部分がプラ系の部品(他社はほぼ金属)で耐久性に疑問です。
オイルミスト用のタンク内がエアーとオイルで常にボコボコ沸いています。不良品なのでしょうかね。
他社と価格帯が変わらなかったので、モノタロウブランドを信頼してこちらを選択しましたが失敗のようです、改善を求めます。
数あるモノタロウブランドですから、こんなものもあると勉強になりました。あくまで私見ですが業務用には使用しないほうが良いと思います。