グラファイトスプレーのレビュー
密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
【用途】ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
2024-11-10
- 用途:
- ゴムシールのビビりに
新品のダストシールの摺動面でビビり振動が出ていたが、タッチ面(金属側)にこれを吹くと非常にスムーズに運動するようになった。グリスが馴染むまでの繋ぎとして有効。
2024-11-30
- 用途:
- ネジのかじりつき防止
実際の効果があるのか判りませんが、予防策として購入してみました。考えれば判ることなのですが、噴霧した液体の色は黒でした。
1人が参考にしています
パリオ美容室 様2016-07-14
- 用途:
- バイクチェーンルブに
- 対象商品:
- 35287165
オフロードレーサーのチェーンルブ用に購入!サラサラ系なので泥がほとんど付かないのですが耐久性も無く毎回と言うか午前と午後に着けています。もう少し粘土があってもいいかなと思いました。
5人が参考にしています