カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]のレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
3,500 / 税込 3,850
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能 【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 吉澤石油店 様2020-01-17
用途:
荷油の積み下ろし時
対象商品:
35480304

慌てて購入したのでねじ山が合わずアダプターで対応しました
ぜひミリねじの商品を発売してください

2人が参考にしています
2014-06-16
用途:
排水管を脱着可能に仕様変更するため
対象商品:
35480304

3インチのタイプが想定どおり75mmの塩ビ管にジャストフィットしました。
専門ではないので、肝心の接続部分の口径が図面では分かりにくく、判断しにくかったですが、
試しに1個購入して想定どおりの口径でしたので、買い続ける予定です。

2014-04-07
用途:
試験および製品で使用
対象商品:
35480286

試験および製品で使用
初めて使用した部品だったが、思ったより使いやすいカプラーだった。
今後も使用用途があれば使いたい。