カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]のレビュー
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
株式会社ソフトウェア研究所 様2024-09-13
- 用途:
- サクションホース呼び径25で使いました
ホースの差し込みはコツがあるようです。良い商品です。
2018-12-02
- 用途:
- 北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃
- 対象商品:
- 35480365
品番633-FB 2 ALのトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックアダプター オネジ アルミ合金」と組み合わせて使用しています。この組み合わせで水中ポンプのホース接続をタケノコからOPWカムロック式に変更できます。
2014-09-05
- 用途:
- 廃液のポンプアップ作業
- 対象商品:
- 35480322
この商品については、以前より使用しておりました。とても性能が良く、使い勝手も良いので大変助かります。
私どもの会社の近くでは、扱っているお店がなく、しかも注文すれば高い金額を請求されるので、今回モノタロウ
で見つかってしかもお値打ち!!非常に助かりました。
1人が参考にしています
![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74070676-250401-02.jpg)