カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]のレビュー
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手ニップル径やや細めタイプ
2025-02-17
- 用途:
- 醤油のコンテナからホース出し
大変軽い
手軽な価格
持ち運びに便利
現場で使い勝手が良い
丸一農園 様2019-08-19
- 用途:
- 散水ポンプ給水管接続用として使用
- 対象商品:
- 35480541
ポンプに付属したカプラーはいつか怪我をするのではないかというくらい付け外しに苦労したがOPWカプラーはスムーズに出来る。若干給水に時間がかかるように感じた。
内和土木 様2016-01-14
- 用途:
- 3インチエンジンポンプ用に買いました。
- 対象商品:
- 35480566
以前、吸管用に購入しました。
排水管用に追加購入しました。
排水管もカプラー化にして環境構築の段取りがスムーズになりました。
1人が参考にしています
![カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74070703-250401-02.jpg)