コンパクトLCDサーモメーターM5センサー付セット(電池駆動式)のレビュー

コンパクトLCDサーモメーターM5センサー付セット(電池駆動式) TAKEGAWA(武川)
コンパクトデザイン。 バックライト照明(ホワイトLED)は外部電源を使用します。 外部電源の有無に関わらず本体のスイッチで温度計表示をON/OFFに出来、バッテリーレス車、競技車両にも使用可能。又、6V車12V車に関わらずご使用いただけます。 電源のON/OFFスイッチを装備しております。 不意な電池切れが多かった常時ONの従来品と比べ、電池管理を行い易くなりました。 常に温度計を見る必要がありません! 本製品はお客様でセンサー取り付け部を自作し易い、M5ボルト形状を採用。 TAKEGAWAでアダプターをご用意出来ていないバイクでセンサー取り付け部を自作して頂く際にご利用下さい。また、M5センサー差込口のあるボアアップシリンダーにも使用出来ます。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。