Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)のレビュー

平均満足度 4.67 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工
森清化工
82 / 税込 90
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。 【用途】自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社阿寒リゾート 様2025-03-21
用途:
ラインポンプのシール剤

150mmの3.1mmを探してましたがサイズがなく5mm小さくても伸びるので何とかなると思い購入。
ポンプ本体部分にはめて下部と接続。問題なく使えました。

2023-05-31
用途:
パイオニア製オープンデッキT-5000用キャプスタンベルトの代用品として使用
対象商品:
37116563

2スピード・オートリバース機で滑りも無く動作良好です。50年前のオープンデッキが蘇りました。なお、巻き取り・巻き戻しベルトは95サイズがぴったりでした。

1人が参考にしています
2023-09-03
用途:
フィルタレギュレータ
対象商品:
37112512

フィルタレギュレータのパッキン交換に使用
サイズ通りで漏れもバッチリ止まりました

2022-05-31
用途:
走行減速機のOリングに、日立EX20Uー3
対象商品:
37116606

日立EX20Uー3 の走行減速機の外側蓋のOリングにピッタリでつかいましたとさ。

2021-11-16
用途:
農機具
対象商品:
37112591

コスパがよく、品質も問題ありません。安心して使用できます。

建機サポート・サービス 様2021-02-02
用途:
建設機械のメンテナンスに使用
対象商品:
37112616

国内メーカーなので問題なくメンテナンスができました。

2021-02-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37114987

サイズも豊富で使用感も良く、配送もスピーディーなので急な整備時でも重宝している。

1人が参考にしています
2020-04-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37112652

ZR-7Sのオイルフィルターに使います。サイズはOK

2019-06-20
用途:
バックホーのオイルタンク蓋
対象商品:
37116581

古いバックホーのオイルタンク蓋を開けたところ、劣化で潰れた大きなオーリングのためオイル漏れするようになむたので交換しました。モノタロウさんは探せば何でも有るので、大変助かります。

2019-06-20
用途:
バイク、GPX250 オイルフィルター交換
対象商品:
37112652

GPX250のオイルフィルターカバーのOリングに使用しましたが、サイズはちょうどよく、オイル漏れなどなく普通に使用できました。
安価に購入できるため非常に助かりました。

2017-12-04
用途:
パッキン用
対象商品:
37114901

各種サイズがあるのはありがたいです。1個とかだと送料がかかるので、何か他のものがあるとき一緒に購入するのが良いと思います

2018-03-08
用途:
電気機器の修理
対象商品:
37112616

オーリングとしての使用でなく ベルトとして使用しました

2016-08-16
用途:
施設メンテナンス時
対象商品:
37116502

このサイズって近くのホームセンターには置いてなく助かりました。

2015-08-27
用途:
水回りの止水
対象商品:
37112573

使用感は全く問題無く
コスト的にも大満足です

2013-07-26
用途:
車両系建設機械
対象商品:
37112537

必要な規格の商品がすぐ検索できるので非常に良いです。