デジタルマルチメータのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルマルチメータ 三和電気計器
三和電気計器
25,980 / 税込 28,578
真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-08-12
用途:
測定
対象商品:
37649315

交流電圧測定において、真の実効値測定できること、微小電圧が測定できること、20kHzまでの幅広い周波数帯域で測定できることなど、優れた機能に大変満足しています。
我が家の標準機です。

1人が参考にしています