アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16のレビュー
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
2020-10-25
- 用途:
- 家具製作
- 対象商品:
- 37896941
前にひきだす台に使おうと思い買いましたが、
こちらは引出しにつかうスライドレールです。
また小さい引き出しをつける時に使おうと思います。
2020-07-19
- 用途:
- 鉄道模型製作用工具の自作(材料送り装置)
ガタも無く、コンパクトで目的にピッタリでした。なお図面でM2.5×0.45とあるのはM2.6の間違いですので、訂正しておいて下さい。
2020-07-04
- 用途:
- 機械部品として使用
- 対象商品:
- 37896932
一般に販売されているミニリニアレールは精度高いがサイズ大きく開発中の機器にピッタリサイズで精度もそこそこでコストを押さえることができ助かります。欲を言えば鉄球と中スライドがSUSで出来ていれば満点。耐久性は今後の稼働・・・・
アロー電子製作所 様2019-02-14
- 用途:
- ハーネスのコネクター位置決めに使用している。
- 対象商品:
- 37896923
以前は高価な商品を使用していましたが、商品のセンターを合わせれば、 この商品でも使用(使用場所により)出来る事が分かり非常に助かります。
2017-02-26
- 用途:
- 小型の特注キャビネットに使用。
- 対象商品:
- 37896941
このサイズのスライドレールがあるとは思いもよらず見つけたときはうれしかったです。
製造されてるメーカーさんと販売しているモノタロウさんに感謝です!
商品はスリムで軽量!スムースに可動して思った通りの物が出来ました!
2014-08-26
- 用途:
- 文字通り、直動システムで使用
- 対象商品:
- 37896923
なんと言っても、安価ですね。今までR○R等、高価な直動システムを使用していましたが、モノタロウさんのページで発見。”安かろう○かろう・・・”と、試しに取り寄せた所、十分使用出来るモノでした。薄さも良いですね。
ただ、、、ホコリ等に弱いかも知れませんね。ベアリング丸出しですから。
動きもスムース、ガタつきも気にならない精度です。
4人が参考にしています