Oリング 1BPのレビュー

平均満足度 4.72 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング 1BP NOK
NOK
49 / 税込 54
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-20
用途:
液漏れのシール
対象商品:
37976172

何の問題も無く、使用しております。又よろしくお願いします。

2024-02-08
用途:
エアー圧力バルブの開閉ピストン
対象商品:
37975761

コンプレッサーにて180barのエアー圧力を入れるタンクのバルブに使われている開閉ピストンに使用。バルブメーカーより硬度90が適しているとのことで購入。
硬度70のものが多い中、この硬度90タイプは今後もメンテナンスに必要となりそうです。

1人が参考にしています
2023-12-05
用途:
エアコンプレッサーのドレンプラグ
対象商品:
37975761

エアコンプレッサーのドレンプラグについているOリングを交換するために購入しました。無事にぴったり装着でき、エア漏れしなくなりました。

2024-03-04
用途:
安価で問題なく使える
対象商品:
37975874

今回2回円の注文ですが、安価で問題なく使えます。ありがとうございました。

たなか総合技術研究所 様2022-04-27
用途:
凍結防止水栓用の水抜きコマのパッキン補修
対象商品:
37975786

寒冷地の水道水栓には水抜き用のコマがあり、毎回開け閉めするうちにパッキンが劣化して水漏れの原因となります。メーカー純正部品だと割高なのでサイズの合うOリングを検索、機能的には問題なく使えてます。モノタロウさんは一個でも注文出来るので重宝してます。

2022-04-08
用途:
車・バイクの整備
対象商品:
37975777

エアブラシの配管接続部にシールテープの代わりに使用しました。漏れがなくなりました。脱着のたびにテープを巻く手間が省けて助かります。

2021-11-16
用途:
キッチン混合水栓整備時
対象商品:
37975926

浄水シャワー付き混合水栓のシャワーホースとヘッドの接続部で1個だけ欲しいのに、近所のホームセンターでは2個/袋で売られています。直ぐ届く!必要数だけ!無駄なゴミを生み出さない売り方で助かります。

2018-12-12
用途:
パッキンオイル止め
対象商品:
37976267

摩耗性が少なく耐久性に優れていると思います、感触では熱にも耐えられそうです

本田4輪開発センター 様2018-04-20
用途:
ライブスチーム 水タンク用
対象商品:
37975761

一個単位で購入できるので助かります。ホームセンターより 安く済み
NOK製で安心できます。以前 大手 通販会社で買った際 中国製で全く使えなかったことがあるので メーカー選定は重要です。

2018-02-04
用途:
噴霧器
対象商品:
37975786

噴霧器の修理に購入。サイズも豊富で単品売りでコスパがいいです。

富田防災ビジョン 様2017-11-23
用途:
加圧式消火器の『O』リングに使用。
対象商品:
37975831

使用勝手に時に問題ありません。価格が安く、嬉しいです。

東海クリーン 様2017-04-17
用途:
清掃時
対象商品:
37975847

丈夫で重宝してます。値段も安くてうれしい。これからも買いたいです

2017-07-02
用途:
バイク整備
対象商品:
37975831

このあたりの商品を小ロットで買うにはモノタロウしかありません。頑張ってください。

2018-10-16
用途:
エアタンクのドレンボルト
対象商品:
37975761

エアタンクのドレンボルトのゴムに使用 全く問題ない。

2016-11-20
用途:
携行缶
対象商品:
37975847

ガソリン携行缶のパッキンが劣化したため、この商品に交換しました。
今現在は漏れも無く使用出来ています。

2016-10-14
用途:
接合
対象商品:
37975865

柔軟性があり、シッカリしてる。

2015-12-27
用途:
建設機械の油圧配管、油圧シリンダー等のオイル漏れ修理
対象商品:
37975996

純正部品の価格の約1/3で済みました。
お陰様で色々なサイズの物を在庫する事が出来て助かっています。
有り難う御座います。

テイ シークェンス 様2015-08-02
用途:
フランジ接続やシリンダーの中のパッキン
対象商品:
37975935

特に大きな問題なしです。
ただずれて取付けた場合などに使えなくなるのが改善されれば尚嬉しい所です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

ライフページ・シキ 様2015-10-17
用途:
趣味の粘土細工のシリンダーのポンプのパッキンです。もう倒産していて部品の調達に困っていました。ダメ元で今回のリングを取り寄せましたが大当たりでした。今後もまたこの道具が使えるようになって幸せです。
対象商品:
37975874

何も問題なし。使用感も今まだで通りです。最高です。

2015-08-17
用途:
自家用車の予備パーツ
対象商品:
37975847

ガソリン耐性があり(若干膨潤するがガソリンが蒸発すれば元に戻る)、しかも低温でも弾性があるので車両用に利用。 テフロンで低温に強ければよいのだが。。。