多段高圧クーラントポンプ VKAシリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
多段高圧クーラントポンプ VKAシリーズ テラル
高耐久性メカニカルシール採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 欧州規格対応。EU指令(CEマーキング)、IEC規格対応ターミナルボックス、チャイルドフィンガー対応ファンカバー。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。国際レベルの保護等級IP54。モータ部にオイルシール採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造。 インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能。(10~60Hz)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-09-12
用途:
NC旋盤に取り付け使っています。
対象商品:
44353443

商品そのものについては特別ありませんが、旧モデルと電源ボックスのコネクタ(電源ケーブルを固定する物)が、変わっていたので適正な商品を取扱い説明書に記載して欲しいと思いました。コネクタと書きましたが、本当は正確な名称が分からず検索もできませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。