ハブ調整スパナのレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハブ調整スパナ SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)
2,998 / 税込 3,298
硬質・高精度レーザー加工を施し接触面の精度を上げ、ナメにくくなりました。エルゴノミックグリップ採用。ハブのベアリング玉押しの取付・調整をする為の工具。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-25
用途:
自転車のハブベアリング(カップ&コーン式)の玉当たり調整

TL-HS37(口幅17mm)のレビュー
【実測寸法etc】全長199.3mm/口部内寸17.12mm/本体板厚2.324mm(±0.002mm)/グリップ部厚さ7.91mm(最大部)/重量89.15g
【総評】長所は、①他社のハブスパナと比較してグリップが厚く、端面のギザギザ成型のおかげで手にフィットして安定した作業が出来ること、②サイズ表記が印字ではなく打刻なので摩耗して消えてしまわないこと、③壁掛け収納時にグリップを下向きに収納しやすいことです。
店頭での販売時は厚紙の台紙に取り付けられていますが、その厚紙の壁掛け用の穴も重心を考慮した右側オフセットに開口されていて、そんな点からも壁掛けをよく考慮されたプロダクトであることが伝わってきます。
優れた製品ですが、これだけの価格ならこの完成度は当然と思えるので、満足度は★★★☆☆星3個「普通」です。

1人が参考にしています