防水形トグルスイッチ Mシリーズのレビュー

平均満足度 4.74 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
   
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
23件中 21~23件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-07-14
用途:
バイクの増設スイッチに仕様
対象商品:
38445251

小型で取り付け場所にさほど苦労しなかった

2013-01-22
用途:
製造工程の冶具
対象商品:
38445267

小型で、そこそこシッカリした設計になっている。電流容量も満足。

2014-07-04
用途:
LED作業灯のスイッチ
対象商品:
38445251

小さくてとても良かったです。