ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) アズワン
マイコン制御の多連式ホットスターラー。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 RSH-4DN・6DNは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 回転数・温度はデジタル設定が可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
田村写真 様2015-07-21
用途:
薬品の調合に
対象商品:
40413466

温度が急激に変わらないので使いやすいです。

1人が参考にしています