RSH-1DN ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) アズワン 40413466

RSH-1DN ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) アズワン 40413466
RSH-1DN ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) アズワン 40413466
RSH-1DN ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) アズワン 40413466
RSH-1DN ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) アズワン 40413466

ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
40413466
品番
RSH-1DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

マイコン制御の多連式ホットスターラー。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
RSH-4DN・6DNは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数・温度はデジタル設定が可能です。

材質
ホットプレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
本体/耐熱ABS
アズワン品番
1-4606-42
本体寸法(mm)
189×215×81
プレート寸法(mm)
165×150
撹拌容量(mL)
50~3000×1
ヒーター容量(W)
300
撹拌数
1
質量(kg)
約2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
189×215×81
トラスコ品番
480-7294
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V 50/60Hz
モーター
DCブラシモーター
設定方式
タッチキー設定
温度設定範囲(℃)
50~250
注意
※回転子は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40413466
2015-07-21
用途: 薬品の調合に
田村写真 様

温度が急激に変わらないので使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする