平型ヒューズ ミニ 電源取出し用のレビュー
- 用途:
- 常備在庫補充(ドラレコ・ETC等)
車内電装品の取付には欠かせないです。
常備してると安心します。
- 用途:
- ETCの電源確保
- 対象商品:
- 43379831
メーカー品の物と遜色ないクオリティです。普通に使えて便利ですし、ヒューズが切れたことも想定してバックアップ用にもう一個買ってしまうほどお安いです。
- 用途:
- ドライブレコーダーの取付
- 対象商品:
- 29182214
ドライブレコーダーの取付と既存のETCをいじっているうちにはんだ付けされた電源の取り出し部分も外れたので、2か所交換しました。取付は非常に簡単で、つける機器の方のかしめができる方であれば、簡単に取付できます。
- 用途:
- 純正ヒューズボックスからの電源取り出し
市販品より安価で普通に使用できる。
半田部分の絶縁が半透明で見た目がイマイチなので
黒色ボンドを追加して使っている。
- 用途:
- ドラレコの電源取り出し
- 対象商品:
- 29182214
先に、他社製品のものでトライしました。しかしその製品は差し込み部分とヒューズがl字形になっており、ヒューズの差し込み口セットすると、他のヒューズ等に干渉して、収まりませんでした。しかしこの商品はシンプルにヒューズの上からリード線を取り出すので他のヒューズ等に干渉することもなくすんなり入れ換えことができました。
- 用途:
- アクセサリー電源の取り出し
- 対象商品:
- 43379822
ヒューズ差し替えによるアクセサリー電源の取り出しは簡単で便利ですが、ボックスの蓋を閉める際にケーブル箇所が盛り上がっているとすっきり閉まりません。この製品は盛り上がりがなくスッキリ収まりますので、知名度あるメーカー製品より収まりがいいように感じます。むろん製品に問題はありませんでした。
- 用途:
- 自動車整備業
- 対象商品:
- 43379847
ドラレコ等の取り付けで、シガーソケットからの電源を嫌う方の要望でヒューズから電源を取る時に利用してます。
配線を加工する事なく電源が取れるので大変重宝してます。
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 29182214
ラジオの7.5Aヒューズから電源を取りUSBポート増設に、ヒューズの角を削り半田付けして作ったら、良いのがありましたのでスペアとして購入しました。買った方が早い!。
- 用途:
- バイクのヒューズボックス
- 対象商品:
- 43379831
バイクの15Aミニ平型に挿入。
以前は自作のハンダで固定してましたが
劣化していたのでこちらにしました。
リレー配線のスイッチ側で使っているので
ヒューズの5Aはいらないと思います。
線の太さは0.5sqほど。
- 用途:
- オーディオ等の取り出し
- 対象商品:
- 43379822
使いたい容量に合わせてヒューズのアンペアを用いて、オーディオやドラレコの取付などに重宝しています。
- 用途:
- エストレヤ BJ250-C7 2003年モデルに
- 対象商品:
- 43379822
購入前に大きさを確認です!
平型にサイズがあることを知らずに購入しました。
商品はしっかりしていると思います
- 用途:
- 自動車のヒューズボックスからに電源だし。
- 対象商品:
- 43379831
ETCの電源取り出しが安易に出来ました。使用していく上での今後の耐久性が楽しみです。