パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)
8,498 / 税込 9,348
正確・確実な給油でメンテネンスフリーパーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-11
用途:
使えない
対象商品:
46130025

(カートリッジ・バッテリー付)と書いてありますが、カートリッジとバッテリーしか送られてきません。写真にはドライブユニットが載っているというのに。ひどい商品です。勘違いしたほうが悪いんですかね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの画像は代表画像で、ドライブユニットは付属しておりません。
注意書きに追加させていただきました。
別途ご連絡させていただきます。
申し訳ございませんでした。