電磁式エアーポンプのレビュー
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
【用途】浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
2015-11-02
- 用途:
- 浄化槽
- 対象商品:
- 45558931
使用感は今時点、OKですが、接続ゴム中部が90°しか付いてなく、ストレートも付けてほしい。
また、保証書も記入願いたい。過去の商品含め保障についての記載がない。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
2015-02-14
- 用途:
- 浄化槽ポンプの交換
- 対象商品:
- 45558947
経年劣化により浄化槽ポンプの交換が必要になりました。
浄化槽管理会社の方がうちよりもネットで買ったほうが安いと言われたので、同等品をモノタロウで検索しました。
半値以下で交換することができました。
松岡コンクリート工業株式会社 様2013-03-27
- 用途:
- 浄化槽のエアーレーション
- 対象商品:
- 45558931
価格が安かったので、品質を心配しましたが特に問題なく使用しています。
もう少し納期が短いと、より良いのですが・・・
1人が参考にしています
2014-06-18
- 用途:
- 微風送風機として
- 対象商品:
- 45558922
細管に通風するための送風機として購入しました。風量風圧とも仕様で確認した通りで問題なく稼働できそうです。音、振動とも少なく環境負荷も小さく良かったです。