ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)のレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタ
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社BSG 様2020-10-31
用途:
スプレーガントリガーバルブの手元エアーのバルブに使用
対象商品:
47090111

他社製に比べ使い勝手が良いのでガンに付属のオリジナルバルブを変更して使用していますが2年ほど経過した現在までに3個交換しています。
理由は6mmホース差し込み部分の樹脂製ロック解除リングが抜けてしまうトラブルが2件発生し、交換しました。
もう1件はON/OFFレバーの止めねじが緩みやすく、ネジロックで緩み止めしても効果があまりありません。
使用者側の問題もあるとは思いますが改善した方が良いのではないでしょうか。

株式会社BSG 様2020-08-03
用途:
スプレーガントリガーバルブの手元エアーバルブに使用
対象商品:
47090111

スプレーガンの純正バルブは多少使いにくいという問題がありこのバルブに変更しました。
問題は解決できましたが新たに発生した問題としてバルブレバーのM3ネジが短時間で緩みます。ネジロックを使用して解消できますが多少気になります。