セーフティ缶 タイプ2のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE
JUSTRITE
33,980 / 税込 37,378
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。 【用途】ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-06
用途:
自走式の草刈り機の給油
対象商品:
50635557

前に買った20リットルのセーフティー缶が便利だったのでリピートです。
20リットルは重すぎて使い勝手が悪いため、今回8リットルを買いました。
ガソリン携行缶の付属の太いホースでの給油は気を付けないとあふれてしまうことがあり危険ですが、このセーフティー缶はガソリンスタンドの給油のように握っている時だけガソリンが出て、握る指を緩めるとすぐ止まってくれるため油面が見えたらすぐ止められるのですごく便利です。
8リットルのノズルは20リットルのセーフティー缶のノズルより細いため多少、給油時間が長くなりますが、満タンでも軽いため使い勝手は良いです。

2人が参考にしています
2017-10-24
用途:
レーサーへの給油
対象商品:
50635575

バイクへは大きすぎて重すぎました。この下のサイズがよかったです。

3人が参考にしています