省エネタップのレビュー
ホコリ防止、感電防止に効果のあるシャッターが付いています。
ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)
5個の独立したランプ付きスイッチにより使用する機器だけの電源がON・OFFでき節電できます。(ランプ点灯により、通電状態が確認できます)
ブレーカリセットスイッチ付きです。※一括集中スイッチとしても使用できます。
ブレーカ(過電流保護回路)内蔵で、許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカが作動し電源が切れます。
<サーキットブレーカが作動した場合>
一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。
株式会社岐阜髙島屋 様2019-10-16
- 用途:
- 省エネ対策
- 対象商品:
- 68076574
小売店において、イベントスペースの照明の点灯・消灯をこまめに行う目的で購入したところ、初心者でも使いやすく、お客様から省エネ対策における評価が得られました。
サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合 様2019-09-01
- 用途:
- 管理室の壁コンセントからの延長と分配
- 対象商品:
- 68076574
スイッチ付きが5台分とACアダプターなど大きな面積が必要なものも1台分挿せます。また使用しない時はシャッターで穴をふさぐことも出来るので便利です。
2019-07-13
- 用途:
- 実験室の電源用途
- 対象商品:
- 68076574
3端子コンセントのブレーカー付きが欲しくて購入。本体が大きいのでコンセントやアダプターが挿しやすい。きっちりアースできるしシャッターがあるので安全性が高い。本体の角が丸いので優しい感じがして気に入ってます。
2019-02-26
- 用途:
- 電源が必要な時
- 対象商品:
- 68076574
タップ本体にもオンオフスイッチがあり、各コンセントでもオンオフ切り替えができます。さらに使用しないコンセント穴はカバーができるという優れものです。自宅用にも購入しようかと思っております。
2019-01-12
- 用途:
- 事務所用電源
- 対象商品:
- 68076574
火災防止などを目的に事務所中の電源タップを交換しました。
スイッチつきでホコリ除けもありとても満足しています。
強いていえば、赤ボタンを押さないと通電されないというのを
もう少し明記して欲しいです。なぜか電源が入らず混乱しました。
2019-03-03
- 用途:
- ストーブやら携帯充電やら日常生活
- 対象商品:
- 68076574
壁が少ない家のため電源が元々少ない。しかも少ない壁にはテレビラックやらピアノやら大物がおいてある為、動かせない。埃防止付きタップは火災予防にもなるため非常に有難い。
行政書士千種稔幸事務所 様2017-03-06
- 用途:
- 家庭内にある電気製品用のコンセントとしています。
- 対象商品:
- 68076574
タップ製品は、同種製品が多数販売されているが、使い勝手、安全性の点で貴社製品は、特別に優れている。 我が家は広く部屋数も多いので、たくさんのタップを使用しているが、韓国製、中国製、東南アジ製は、耐久性と安全性に今一つ不満、不信感があり、3年経った物は、順次貴社製品に買え代えています。