マックスフローSDのレビュー
- 用途:
- 畑のかん水用として
吐水量100㍑/分程度の水中ポンプと組み合わせて使用してます。
軽量でホースの展張性も良い。
径が50mmだと取り扱いが重そうだし30mmだと吐水量が減る。40mmはいいとこどり。
使用頻度が少ないので耐久性はこれから見ていく。いずれにしても水が入っている状態で引きずれば傷がつく。あとは折れ跡からの亀裂も見ていくことになる。
- 用途:
- 高台の畑の水やり用
高台の畑で蕎麦を育てていますが、発芽時期だけは水が必要なので、ポンプで水撒きしています。 その際、こちらが役立っています。 折れないように、ほぼ直線上に引いて使っています。 折れると、水が止まるので不便ですが、巻き取るとコンパクトで、放置していても、そこそこ耐久性もあるので、使いやすいです。
巻取り用のリールがあるとよいのですが、どれが適しているか探せませんでした。
- 用途:
- 水中ポンプによる地下水の汲み出し作業
- 対象商品:
- 87094813
ワイヤーバンドで止めてポンプ出口に接続。口径が50ミリだったので引き回しが心配だったが意外に上手くいって問題なし。元通り収納できて使用感は快適。
- 用途:
- 海水の汲み上げ
- 対象商品:
- 87094761
水中ポンプへ接続。
荒目のコンクリの上を引きずるように使用する環境だったが、以前使っていたホースは3年程使用して穴だらけ。
今回のホースは2回目の使用で噴水の様に穴が空いた。
環境が環境だけに仕方ないが、擦れに対しても耐性が低く感じた。
- 用途:
- 緊急用給水システムに活用
- 対象商品:
- 87094804
緊急用給水システムの配水パイプの代わりに、活用することができ、収納に優れ安価であり、劣化することを考慮し早めの更新が可能となります。
- 用途:
- 稲作水田への保水作業
- 対象商品:
- 87094822
年中太陽光線に当て続けるとホースに亀裂が出来て水が漏れる、つまり紫外線に弱い点。二ヶ月間使用した後は、ホースを丸めて倉庫へ保管しないといけない事が分かった。
- 用途:
- 農機具の洗浄
- 対象商品:
- 87094664
1インチのエンジンポンプからの散水や田植え機トラクターの洗浄等に使用してます。ホースが折れると水が止まるので真直ぐの送水に向きます。先端には可変ノズル付けてます。ゴム製のホースより軽く持ち運びが楽です。雑袋に入れて保管してます。
- 用途:
- 溶剤の塗布
- 対象商品:
- 87094752
有機溶剤を含んでいても問題なく使用できそうです。
サニーホースに比べると、薄くて頼りない感じはします。
耐久性は、まだわかりません。