リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用のレビュー
- 用途:
- 作業灯の増設
- 対象商品:
- 88635084
大型車の作業灯増設に使用
説明書がとても親切
仕様、取り付け方、注意点がよくわかり
電装に不慣れな人でも迷わず使用出来ると思います
あとは、耐久性に期待です
- 用途:
- 在庫用として
- 対象商品:
- 88635084
ケーブルが付いていない物もシリーズに加えて欲しい。
価格も下がるし施工後の見栄えも良い
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- ウインチ巻き上げ下げ用のリレー。
- 対象商品:
- 88635084
安くて扱いやすいです。コンパクトでしっかりした作りで、配線の接続の説明書も付いているので助かります。
- 用途:
- 24V車でDCDCを使用して12Vの電装品を装着し、別のイルミ入力をリレーを使い電装品に12V信号に変換させた
- 対象商品:
- 88635084
なかなか、カーショップ等に24V用のリレーが無く、別にDCDCインバーターを買うのも、もったいないのでどうしようか迷っていたが、モノタロウで見つけた。さすが困った時のモノタロウ
- 用途:
- 自動車用汎用リレー
- 対象商品:
- 88635084
4Pタイプの標準的な車両内実装リレーなら、配線加工なしにそのままささります。純正などでは割高でしょうから、その点でコストパフォーマンスは高いですね。
- 用途:
- 車載専用車の架装のスイッチングに
- 対象商品:
- 88635084
機能は、ふつうのリレーと大差なく使用出来ています。
ただ、少しサイズがおおぶりなので、数多くつけるには取付を考えなければなりません。
耐久性はまだ、取り付けたところなので、様子見です。
- 用途:
- マーカー アンドン等電気関係に愛用
- 対象商品:
- 88635084
素人さんはリレー無しでマーカー等使用して人もいますが、大量の電気関係取り付け時には必ず必要な品物です。面倒くさがらず必ず使用した方がバッテリー上がり等メリットはかなり有り
- 用途:
- マーカー アンドン等電気関係に愛用
- 対象商品:
- 88635084
素人さんはリレー無しでマーカー等使用して人もいますが、大量の電気関係取り付け時には必ず必要な品物です。面倒くさがらず必ず使用した方がバッテリー上がり等メリットはかなり有り
- 用途:
- 24Vの車で 二次側に12Vを接続して カーナビなどを 24VACCで 動作する
- 対象商品:
- 88635084
大きさや 形のは 問題ありませんでしたが、取り付け部分の裏側 ビスでとめるなら いまのままで良いですが 私は 両面テープで固定する方法にしましたので 裏の凸凹が ふさわしくありませんでした。
車に 傷をつけない つけられない方の為に 裏側を平らに 尚且つ ビスの固定用アングルが簡単に 切り取れるような工夫が されれば 皆さん 喜ばれるでしょう。
- 用途:
- 24V車にナビ取り付けで、DC24V/DC12Vコンバータとスイッチの組み合わせで安上がり!
- 対象商品:
- 88635084
24V車へのナビ/バックカメラなど複数の12V仕様機器を取り付ける際、DC24V/DC12Vコンバータを3個必要になることがありますが、コンバータ1個に24V常時電源に繋ぎ、コンバータにACC用に1個、イルミネーション用に1個のON/OFFリレースイッチを組み合わせて使用すればコンバータ1個で済みます。