デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)のレビュー

平均満足度 4.67 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)
34,980 / 税込 38,478
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。 【用途】各種設備の絶縁測定へ。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
池内電気管理技術事務所 様2023-11-09
用途:
電気設備の保守点検
対象商品:
89633607

以前はアナログ式のメガーを使用していたが、このモデルはデジタル表示なので測定値の読み取りが早くできる。

高島建設工業株式会社 様2019-02-07
用途:
電気工事完了時の検査
対象商品:
89633607

非常に使い易く、デジタル表示で数値が分かり易い
携帯にも楽でした。

2018-11-05
用途:
絶縁調査時
対象商品:
89633607

今まではアナログを使用していましたが、今回デジタルえお使ってみました。数値が出るまで時間がかかりますが、読みやすくて気に入りました。

ケイエス電気設備 様2017-05-17
用途:
絶縁抵抗の測定
対象商品:
89633607

日置のメガーは年々良くなっています
音で絶縁不良も知らせてくれます。

1人が参考にしています
有限会社ウチノ 様2015-10-23
用途:
モーターの故障診断
対象商品:
89633607

デジタルなので見やすく 使いやすいです

2015-01-31
用途:
各種電気設備の検査用
対象商品:
89633607

1台で各種試験電圧が発生できるので、1台ですみます。今までは3台使ってました。

1人が参考にしています