切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmのレビュー

平均満足度 4.54 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ
極薄砥石により、強い力かけずにカットスピードが非常に速く、バリの発生、材料のヤケも非常に少なく切断が可能です。2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 注)薄刃切断砥石になりますので、ご使用の際に砥石に負荷をかけすぎないよう取扱いには十分ご注意下さい。 【用途】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル。
93件中 81~93件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-10-28
用途:
アングル、ベアリングなどの切断
対象商品:
01151045

満足しています。

2014-11-15
用途:
内装金属加工

0.8の厚みなので切断部分の焼けが少ないので非常に重宝します。他メーカーの有名品にも負けていないと思います。(価格も)
これからもまとめて買いたいです。

2015-10-06
用途:
帯鉄切断・アングル切断
対象商品:
01151045

安心して使用しています。

2015-06-22
用途:
金属等の切断に
対象商品:
01151045

価格もお手頃で、早速使用しましたが
切れ味もよく、満足してます。
今後もこちらの商品を購入しようと思います。

WELDER 様2016-02-14
用途:
アンカーボルトの切断等
対象商品:
01151045

安価な割に普通に使用できる商品なので毎回購入しています。

WESTHILL SPEED SHOP 様2015-07-21
用途:
鉄板切ったりする
対象商品:
01151045

鉄板切ったりする。

株式会社柏木ステンレス 様2015-01-11
用途:
ステンレスの切断
対象商品:
01151045

まだ使い始めたばかりだが、価格も安く、使えそう

山田興業 様2015-11-27
用途:
切断
対象商品:
01151045

金に比べて減りが早すぎる。
無理するとバラバラになりそうで怖い感じがする。

2015-04-07
用途:
ステン薄板切断
対象商品:
01151045

ノギスで測ったら1.2mmあるけど、0.8mmって何?
切れ味も口コミほどではなかった
3箱買ったので、2箱返品したい

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

2015-09-08
用途:
アルミタンクの切断に使用
対象商品:
01151045

1mm厚の物より切断抵抗が少なく、作業時間の短縮が図れる。

松井ブロック 様2015-10-27
用途:
金属の切断
対象商品:
01151045

普通に良く切れる

2015-02-01
用途:
何でもカット!
対象商品:
01151045

エクスプローラーと変わりない感じでこの値段ならあり!

2014-10-22
用途:
金属、アルミ板の切断。
対象商品:
01151045

値段が安いだけより購入してみました。早速使用したところ他のメーカー品と変わらない切れ味でした。次回注文でも同商品でいこうと思います。