ビス止羽子板 <匠>のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビス止羽子板 <匠> タナカ
タナカ
289 / 税込 318
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。 【用途】小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
いしだ工房 様2025-03-01
用途:
アイナットと組み合わせてハンモックチェアのアンカーに。

完全に目的外使用ですが、居室の2×8梁(現し)に本品3個を垂直に固定、アイナットをねじ込んでハンモックチェアのアンカーにしました。 3個使ったので本品1個あたり、平均的体格の成人がハンモックチェアに乗ったときの静荷重20Kg前後、動荷重(瞬間最大)40Kgというところでしょう。梁の厚みと作業スペースの関係で付属の太いビス(3.5mm四角穴付き L=65mm×φ6mm)が使えず、42mmと51mmのコーススレッドを使いました。

2024-02-14
用途:
自作束石のプレート
対象商品:
01376978

品物は、しっかりしたつくりです。昔のビス止め羽子板とボルトの付け方が反対になっています。プレート面も長くなっています。水がたまらず良くなっています。近所のホームセンターでは、ビスタイプの取り扱いがないので助かります。

2017-12-16
用途:
簡易な柱を立てる
対象商品:
01376978

レンガを土台として45mmの垂木を柱として使う際に、固定のために本品を使いました。土地面に差し込むために、溶接で延長し返しもつけました。本品のオフセットが90mm柱を前提ししてあるようで、レンガの中心にこなくてかませモノをしました。オフセットを何種類もつくるのは現実的でないので、まあ満足です。

1人が参考にしています