VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)のレビュー

平均満足度 4.83 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM) VARTA(バルタ)
VARTA(バルタ)
25,980 / 税込 28,578
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリーハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術完全メンテナンス・フリーブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能360°完全な液漏れ防止機能驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮 【用途】自動車用バッテリー
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-05
用途:
バッテリー劣化
対象商品:
03281328

BOSCHのSLX-7Cが急に弱まり、エンジンがかからなくなりました。充電してもダメなんで、アイドリングストップ対応のAGMを購入。ドイツ製のE39が来るのを期待しましたが、LN3でした。仕方ないので、一晩補充電し翌日装着。セルが回ってすぐにエンジンがかかるという明らかな違いが判りました。新品はいいですね。何年もつか、様子見です。

1人が参考にしています
2021-06-11
用途:
交換作業
対象商品:
03281346

注文から 到着までが 早いので助かります  AMG表示はありますが LN-5等 互換表示があると 良いのですが

1人が参考にしています
ジーピーエム株式会社 様2017-09-28
用途:
自動車バッテリー交換
対象商品:
03281328

迅速丁寧、着日の確認まで親切に説明して頂きました。商品も大変満足できました。

株式会社コンフォーテック 様2020-06-05
用途:
メルセデスベンツW246のバッテリー交換
対象商品:
52148575

整備士ではありません。W246のバッテリー交換は初めてです。標準と同サイズですが、エンジンルームにスペースはなく、重量が大きいため一人の作業はお勧めしません。次の機会は2人で作業します

2014-11-13
用途:
リプレイス品
対象商品:
03281346

ディーラーで定期交換を勧められましたが値段で保留。これからの冬季ではバッテリーの突然死が頻発しますので予備的に購入しました。現物で確認するまで端子の適合が心配でしたが、純正品番が付いてないだけでOEMメーカー品が安く買えたのは有り難いです。チャージャーで充電容量を調べると80%と出ましたので、使用前の再充電は必要でしょうが。

3人が参考にしています
2015-05-11
用途:
自家用車のバッテリー交換
対象商品:
03281328

純正品と検討をしましたが、同等の品質で満足しています。

1人が参考にしています