SBSブレーキパッドのレビュー

平均満足度 4.38 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SBSブレーキパッド SBS
SBS
1,998 / 税込 2,198
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
74件中 61~74件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-31
用途:
BMW F650Funduroのブレーキパッド交換
対象商品:
03410112

BMW F650Funduroの純正ブレーキ(ブレンボ製)交換用として使用。全く問題ありません。

2015-06-30
用途:
オートバイリアディスクブレーキ交換
対象商品:
03409263

効くの一言!
小径ディスクリアブレーキに効いて欲しい人に。

2014-11-17
用途:
オートバイのブレーキパッド交換に
対象商品:
03408877

どんなマイナーな車種でも必ずラインナップしている安心感が一番です。困ったらSBSで探すって感じです。
高望みかもしれませんが、ワンランク上のパッドについても順次ラインナップを増やしてほしいです。

1人が参考にしています
2014-10-22
用途:
HONDAオフ車のフロント用
対象商品:
03409114

ガツンと効くタイプではありませんが、高速域からの強制動や、低速での加重移動のためのブレーキングも、安定したストッピングパワーが得られるので非常に扱いやすく思います。また、街乗りや山道のツーリング程度ではフェードの兆候は全く感じられません。価格も手頃で寿命も長そうです。しいて言うなら減らない割にブレーキダストは多めな感じはしますが、、、効きの代償としては順当かと思います。

1人が参考にしています
2018-01-03
用途:
バイクのブレーキパッド交換
対象商品:
03410094

BMW F650Funduroの純正ブレーキ(ブレンボ製)交換用として使用。全く問題ありません。

上原工業 様2016-09-08
用途:
峠のツーリングで使用
対象商品:
03409568

思ったより食いつきますね、下りでの連続ブレーキングでも安心できます。碓氷峠や草津/万座などの峠を走るのが趣味です。他社のパッドでは高温時に不安が出ますが、こいつは全く不安が在りませんでした。価格以上の性能です。

2016-07-01
用途:
gsx250e
対象商品:
03408387

まだ交換していませんが安く購入できました。

2016-06-07
用途:
ブレンボ新カニ用
対象商品:
03410846

ブレンボ新カニをリアに取り付けるのに、ブレンボ純正パッドより効きが穏やかでローター攻撃性が低い物を探していたのですが、新カニ対応でレジン系で手頃なものだと、SBSのセラミック(730)しか見つかりませんでした。キャリパーへの取り付けについては、摩材、バックプレートとも純正パッドとほぼ同等の厚みに仕上がっているので、純正パッドで問題無い車両なら、本製品も問題なく付くと思います。

1人が参考にしています
2017-05-18
用途:
バイク前輪
対象商品:
03410408

2回め同じのを、つけました。とにかく良くブレ-キがきくように、なったけど、ロックはしない。軽い力で微妙なブレ-キングができるようになった。しかしながら、ブレ-キのロ-タ-純正品も、よく減ります。

2016-08-15
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
03408098

性能は純正部品と同等で価格は安くてイイね!

2015-11-19
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
03410322

コスパ最高

2016-11-17
用途:
交換用
対象商品:
03407906

何回もドリーム50リアで検索をかけ、購入して来たものはフロント用・・・、前回はフロントはあっていたが、リアは別物が来た。問い合わせのメールするも返事無し。いつも利用するのであまり言いたくないが、とりあえずブレーキパッドは二度と買わない。現物合わせが必要なものは代表の写真はやめていただきたい。少なくともリア用、フロント用は掲示するべき。車体の型式だけでは前後がわかりません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
フロント・リアの検索結果の表示について、
担当部署に申し伝え、システム改善に努めて参ります。
何卒宜しくお願い致します。

2016-10-23
用途:
リード125フロントブレーキ交換
対象商品:
03408098

【リード125 JF45】評判が良かったので購入しましたが、厳しい商品でした。まずフェージング材が厚すぎて、キャリパーをフォークに固定するとブレーキピストンが最奥まで押し込まれるようで、ブレーキレバーがスカスカになります。最初は原因が分からず何回もエア抜きして困惑しましたが、キャリパー固定ボルトを緩めて原因が判明しました。(対策は固定部に薄めのワッシャーを噛まします)走行100kmのインプレですが、初期制動の食付きが悪く、いい意味でブレーキ幅が有るのでしょうが、テストでラフに制動を掛けても、フロントがロックしてくれません。私は都内の通勤をラフに乗るような、あまり行儀の良い運転スタイルでは無いのですが、同じような運転をする方にはちょっと向かないブレーキパッドのような気がします。

1人が参考にしています
2016-06-22
用途:
競技用バイクに!
対象商品:
03408667

安かったですが、品番対応が分かりにくく、間違えて購入してしまいました。
返品制度があると良いですが値段からすると難しいかな?
この値段でそれができたら、アリババより凄いかも!!!

MonotaROからの回答

返品に関しまして、納品書記載の出荷日より2週間以内で未開封・未使用の場合は返品対応可能です。
何卒宜しくお願い致します。