GIVI E131 バックレスト B47ヨウのレビュー
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg本体重量:4.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…445×570×340mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
2018-10-07
- 用途:
- 自家用バイクのリアボックスに取り付け
- 対象商品:
- 21239706
初めてリアボックスにバックレストを付けてみました。これまで付けたことがなかったのは穴あけ加工が必要だったからです。今は自宅に電動ドリルもあり6mmのドリルがあれば穴は簡単に開きます。問題は穴あけ位置です。型紙が入っているので穴のピッチは問題ありませんが上下にズレるのが嫌なので現物の穴に水をつけて紙の上から希望位置で重ねてみたりメジャーで縦横がずれてないかと位置決めに1番時間を要しました。穴あけは1分です。何とかベストと思われる位置にはまりました。背もたれの硬さはヤワ過ぎず硬過ぎずいい感じだと思います。車と違い数が出ないので仕方ありませんが製品の材質から価格は高すぎると思います。使用頻度からもせいぜい3000円以下なら軽い気持ちで購入できるのに(´・ω・`)ショボーン
ただ購入して良かったとは思います。入荷待ちでしたが予定より早く届いたのも嬉しい誤算でした。
1人が参考にしています