アングルバー ブラック セパハンのレビュー

平均満足度 2.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アングルバー ブラック セパハン DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
3,298 / 税込 3,628
クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。【アングルバーの特徴】ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お好みの角度を選ぶことができる優れもの!手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-02
用途:
vfr400 純正ハンドルと交換
対象商品:
03980847

純正の鬼タレハンドルからちょいアップでツーリングが楽になりました。vfrの場合バーエンド側が30mmほど長くパイプカッターでカットしましたが商品自体は良いものです。

2015-01-25
用途:
バイク
対象商品:
03980847

届いて箱を開けてみると、ハンドルバーがパッケージを突き破って散乱してました。新品なのにこれは酷い。二度利用しない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。