09-10 MONKEY FIサイクロン SIDEWINDER(SS)のレビュー

09-10 MONKEY FIサイクロン SIDEWINDER(SS) ヨシムラ
SIDEWINDERの特徴 ヨシムラ初となるΦ90サイレンサーを採用することで、優れた消音効果と出力向上の両立を実現。また、アイドリング時から高回転まで、低音の効いたマイルドな音質を実現しました。(ヨシムラ 81.5db/STD 78db) 全領域で出力向上。極低速から高速域に至る全領域でSTDを上回る出力特性を可能とし、特に高回転域では大幅な出力アップを実現。ピークパワーではSTDを17%以上向上させ、MONKEYのポテンシャルを最大限に発揮します。 力強い存在感。迫力のΦ90サイレンサーをはじめ、GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンドを採用することで、迫力あるスタイリングを演出しております。 STDヒードガードの取り付けも可能。オプションのSIDEWINDER用STDヒートガード取付ステーKITを使用することにより、STDのヒードガードを取り付ける事が可能です。 ※90サイレンサー採用の為、キックペダルが踏みにくくなります。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。